AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL35RP16 RAYCAST L35-RP/16 GIUNTO + CONN. ROTT. P - RAYCASTL35RP16

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL35RP16 RAYCAST L35-RP/16 GIUNTO + CONN. ROTT. P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658376

Codice prodotto

RYTRAYCASTL35RP16

Cod. produttore

RAYCASTL35RP16

Produttore

RYT

Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6-1kV, completo di 4. Connettori a rottura predeterminata Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 232x70. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x1,5-16 / 4x1,5-16