RAYTECH SRL - RYTRAYBLOCKB3 RAYBLOCK B3 (CF 30 PZ) CONNETTORI 3 LEVE - RAYBLOCKB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8050040862726
Codice prodotto
RYTRAYBLOCKB3
Cod. produttore
RAYBLOCKB3
Produttore
RYT
Morsetti/connettori a leva, ultrarapidi e maneggevoli, per collegamenti sicuri e senza attrezzi. Consentono il bloccaggio di ciascun conduttore in modo indipendente e conseguentemente la possibilita di scollegare singolarmente. Sono dotati di molla di pressione in acciaio inossidabile di alta qualita e conferiscono una forza di bloccaggio del conduttore costante e indipendente dal conduttore. Muniti di due punti di test di tensione sul fronte e sul retro.