AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPL6 MAGIC POWER JOINT SP L6 KIT GIUNTO CON G

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPL6 MAGIC POWER JOINT SP L6 KIT GIUNTO CON G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658062

Codice prodotto

RYTMPOWERJSPL6

Cod. produttore

MPOWERJSPL6

Produttore

RYT

Giunto completo di morsettiera pentapolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 180x50. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6