AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMINIBRAVO3 MINI BRAVO 3 GELBOX CON MORS (CF 1 PZ) - MINIBRAVO3

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMINIBRAVO3 MINI BRAVO 3 GELBOX CON MORS (CF 1 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...4 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

  • Con schermatura concentrica - no

Confezione

  • 32 PZ

EAN

8050040860487

Codice prodotto

RYTMINIBRAVO3

Cod. produttore

MINIBRAVO3

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

1.5...4 mm²

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 53x39x24. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4