RAYTECH SRL - RYTMAMMUTGELCOVER6 MAMMUT GEL COVER 6 PER MORSETTI (CF. 6 P - MAMMUTGELCOVER6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 4...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 3
Privo di alogeni - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8032853656068
Codice prodotto
RYTMAMMUTGELCOVER6
Cod. produttore
MAMMUTGELCOVER6
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
4...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
3
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri