AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMAGICSPRINT450 MAGIC GEL SPRINT 450 ML ISOLANTE

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMAGICSPRINT450 MAGIC GEL SPRINT 450 ML ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8050040862481

Codice prodotto

RYTMAGICSPRINT450

Cod. produttore

MAGICSPRINT450

Produttore

RYT

Magic Gel Sprint è formulato per una polimerizzazione extra rapida direttamente all’interno del flacone. Unisce le caratteristiche dielettriche, sigillanti e termiche che dal 2005 hanno reso Magic Gel l’isolante più apprezzato dagli installatori, alla praticità d’utilizzo, con particolare attenzione alla sostenibilità. Per cavi ENERGIA, cavi TELECOM e CIRCUITI ELETTRONICI. Atossico, sicuro e non classificato come pericoloso secondo la Direttiva CLP. Adatto alla posa in acqua salata (mare) e in acqua clorurata (piscine). Per qualsiasi tipo d’installazione indoor/outdoor e anche sommersa. Utilizzabile anche per alte profondità. Per installazioni fino a 1 kV. Per alte temperature. Removibile. Privo di scadenza.