AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMAGICRUBBER-10 MAGIC RUBBER 10000 - GOMMA BICOMP 10KG - MAGICRUBBER-10

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMAGICRUBBER-10 MAGIC RUBBER 10000 - GOMMA BICOMP 10KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 10000 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853657911

Codice prodotto

RYTMAGICRUBBER-10

Cod. produttore

MAGICRUBBER-10

Produttore

RYT

Contenuto:

10000 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gomma bicomponente nera, isolante e sigillante, riaccessibile e senza scadenza. Quantità 10 Kg(2 taniche da 5 Kg). Pronta in ca. 15 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri