RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-GEL MAGIC POWER GEL MONOBOTTIGLIA DA 1 LT - MAGICPOWER-GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1000 g
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032853655023
Codice prodotto
RYTMAGICPOWER-GEL
Cod. produttore
MAGICPOWER-GEL
Produttore
RYT
Contenuto:
1000 g
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C. Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 1 L .