RAYTECH SRL - RYTMAGICBOX80 MAGIC BOX 80 CASSETTA IP68 GEL - MAGICBOX80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Altri
Modello - Gel
Diametro del cavo principale - 22...22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032853653326
Codice prodotto
RYTMAGICBOX80
Cod. produttore
MAGICBOX80
Produttore
RYT
Tipo:
Altri
Modello:
Gel
Diametro del cavo principale:
22...22 mm
KIT di connessione IP68: 1 cassetta Ø 80 mm h x 40 mm + 3 pressacavi PG16 + tappi + Magic Fluid / Magic Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .


