RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT46 HAPPYJOINT 46 GELBOX CON MORSETTI (CF 2 - HAPPYJOINT46
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 1...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altri
Numero di conduttori - 4
Confezione
32 PZ
EAN
8050040861484
Codice prodotto
RYTHAPPYJOINT46
Cod. produttore
HAPPYJOINT46
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
1...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
Altri
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Capicorda a pressione/ a crimpare


