AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTHAPPY2BOX7 HAPPY 2 GELBOX PER MORSETTI(CF 7 PZ) - HAPPY2BOX7

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTHAPPY2BOX7 HAPPY 2 GELBOX PER MORSETTI(CF 7 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8050040860517

Codice prodotto

RYTHAPPY2BOX7

Cod. produttore

HAPPY2BOX7

Produttore

RYT

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 53x39x24. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x4 - compatti a leva: 2+2+2x4