AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-1-H5 GHVE 30/240-1-H5 GIUNZ UNIP TERM ISOL. E

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-1-H5 GHVE 30/240-1-H5 GIUNZ UNIP TERM ISOL. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072295694

Codice prodotto

RYTGHVE30/240-1-H5

Cod. produttore

GHVE30/240-1-H5

Produttore

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 36 kV Conduttori da 35 a 240 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 90 mm