AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGHVE15/630-3 GHVE 15/630-3 GIUNZ TRIP TERM ISOL. ESTR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGHVE15/630-3 GHVE 15/630-3 GIUNZ TRIP TERM ISOL. ESTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 400...630 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altri

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001189849

Codice prodotto

RYTGHVE15/630-3

Cod. produttore

GHVE15/630-3

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

400...630 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altri

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto termorestringente tripolare per cavi tipo (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR, Umax 7,2-17,5 kV. Conduttore 400-630 mm2. L max.: 1600 mm - ? max.: 130 mm