AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGHVE15/300-1-H5 GHVE 15/300-1-H5 GIUNZ UNIP TERM ISOL. E

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGHVE15/300-1-H5 GHVE 15/300-1-H5 GIUNZ UNIP TERM ISOL. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078558526

Codice prodotto

RYTGHVE15/300-1-H5

Cod. produttore

GHVE15/300-1-H5

Produttore

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 17,5 kV Conduttori da 50 a 300 mm2- L max.: 700 mm - Ø max.: 80 mm