RAYTECH SRL - RYTGALACTIC-MAM GALACTIC MAMMUT SECURITY IN GEL (CF 3 PZ - GALACTIC-MAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 1...4 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 3
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032853654774
Codice prodotto
RYTGALACTIC-MAM
Cod. produttore
GALACTIC-MAM
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
1...4 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
3
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri