RAYTECH SRL - RYTFRED-N FRED NERO GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ) - FRED-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8050040860616
Codice prodotto
RYTFRED-N
Cod. produttore
FRED-N
Produttore
RYT
Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13


