AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFRED-MP FRED MP GIUNTO IN GEL + MORS (CF 10 PZ)

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFRED-MP FRED MP GIUNTO IN GEL + MORS (CF 10 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 2.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860524

Codice prodotto

RYTFRED-MP

Cod. produttore

FRED-MP

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

2.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13