AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFRED/4-N FRED 4 NERO GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 P

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFRED/4-N FRED 4 NERO GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050040861545

Codice prodotto

RYTFRED/4-N

Cod. produttore

FRED/4-N

Produttore

RYT

Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13