AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFOXBOX FOX BOX CASSETTA IP68 GEL - FOXBOX

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFOXBOX FOX BOX CASSETTA IP68 GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...6 mm²

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...6 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861798

Codice prodotto

RYTFOXBOX

Cod. produttore

FOXBOX

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...6 mm²

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...6 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

6...18 mm

Diametro del cavo di derivazione:

6...18 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Cassetta di giunzione a 5 vie con camera perimetrale preriempita con gel, completa di dadi di serraggio. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x155x45. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): Diametro min.-max. cavi (mm): 6-18