RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR2 EASY FLOOR 2 TAPPETO SCALDANTE INTERNO - EASYFLOOR2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 1 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 12.5 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
8032853654828
Codice prodotto
RYTEASYFLOOR2
Cod. produttore
EASYFLOOR2
Produttore
RYT
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
1 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
12.5 W/m
Potenza assorbita:
150...150 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
sì
Lunghezza:
2000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Con sensore di temperatura pavimento:
sì
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no