AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE2625 EASY CABLE 26/25 CAVO SCALDANTE POT COST

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE2625 EASY CABLE 26/25 CAVO SCALDANTE POT COST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 80 °C

  • Potenza termica - 25 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853659830

Codice prodotto

RYTEASYCABLE2625

Cod. produttore

EASYCABLE2625

Produttore

RYT

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

80 °C

Potenza termica:

25 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

5 mm

Larghezza:

7 mm

Colore:

Blu

Cavo scaldante a potenza costante (25 W/m) per RAMPE e TUBAZIONI. L: 26,5 m