AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBAGGEL200-R BAG GEL 200-R ISOLANTE ROSSO 200 ML - BAGGEL200-R

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBAGGEL200-R BAG GEL 200-R ISOLANTE ROSSO 200 ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 200 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654088

Codice prodotto

RYTBAGGEL200-R

Cod. produttore

BAGGEL200-R

Produttore

RYT

Contenuto:

200 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente rosso, fornito in busta monodose, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 200 gr. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .