AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT792764-000 THVO 20/630-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST - 792764-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT792764-000 THVO 20/630-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 3...3

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Intervallo di tensione - Altri

  • Sezione nominale - 300...300 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002557524

Codice prodotto

RYT792764-000

Cod. produttore

792764-000

Produttore

RYT

Numero di conduttori:

3...3

Modello:

Restringimento a caldo

Intervallo di tensione:

Altri

Sezione nominale:

300...300 mm²

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 400-500 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 400 mm2 - Umax 24 kV conduttore 300 mm2