AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0064 SPEEDY HELIX 5/25 SONDA POLIESTERE D5 M - 7139-0064

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0064 SPEEDY HELIX 5/25 SONDA POLIESTERE D5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652534

Codice prodotto

RYT7139-0064

Cod. produttore

7139-0064

Produttore

RYT

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

25 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

Ritorto:

Diametro tamburo/anello:

310 mm

Sonda tiracavo in Poliestere con occhiello e testa flessibile intercambiabile. Ø 5 mm Lunghezza: 25 m. Colore giallo