AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0002 SPEEDY SONDA 3/10-F PERLON T.FISSA D 3 M

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0002 SPEEDY SONDA 3/10-F PERLON T.FISSA D 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 10 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8032853651810

Codice prodotto

RYT7139-0002

Cod. produttore

7139-0002

Produttore

RYT

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

10 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Diametro tamburo/anello:

250 mm

Sonda tiracavo in Nylon Perlon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm Lunghezza: 10 m