AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT644113-000 MTR-63/19-1000/U GUAINA TERMO MEDIO SPES

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT644113-000 MTR-63/19-1000/U GUAINA TERMO MEDIO SPES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071953335

Codice prodotto

RYT644113-000

Cod. produttore

644113-000

Produttore

RYT

Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 63 mm. Ø postrestringimento= 19 mm. Spessore postrestringimento= 0,6 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .