AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT630RTT30/B3-C240 630 RTT-30/B-3-C240 TERMINALE SCONNETTIB

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT630RTT30/B3-C240 630 RTT-30/B-3-C240 TERMINALE SCONNETTIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Modello - Restringimento a freddo

  • Intervallo di tensione - 18/30 kV

  • Sezione nominale - 95...240 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862412

Codice prodotto

RYT630RTT30/B3-C240

Cod. produttore

630RTT30/B3-C240

Produttore

RYT

Numero di conduttori:

1...1

Modello:

Restringimento a freddo

Intervallo di tensione:

18/30 kV

Sezione nominale:

95...240 mm²

KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C"36 kV - 630 A. ? isolamento cavo 22,0-34,6 mm. Conduttori 95-240 mm2