RAYTECH SRL - RYT630RTT20/D3-C300 630 RTT-20/D-3-C300 TERMINALE SCONNETTIB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 1...1
Modello - Restringimento a freddo
Intervallo di tensione - 12/20 kV
Sezione nominale - 120...300 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8050040862351
Codice prodotto
RYT630RTT20/D3-C300
Cod. produttore
630RTT20/D3-C300
Produttore
RYT
Numero di conduttori:
1...1
Modello:
Restringimento a freddo
Intervallo di tensione:
12/20 kV
Sezione nominale:
120...300 mm²
KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C"24 kV - 630 A. ? isolamento cavo 28,5-37,5 mm. Conduttori 120-300 mm2