AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT630RTO20/A3-C400 630 RTO-20/A-3-C400 TERMINALE SCONNETTIB

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT630RTO20/A3-C400 630 RTO-20/A-3-C400 TERMINALE SCONNETTIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Modello - Restringimento a freddo

  • Intervallo di tensione - 12/20 kV

  • Sezione nominale - 185...400 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862368

Codice prodotto

RYT630RTO20/A3-C400

Cod. produttore

630RTO20/A3-C400

Produttore

RYT

Numero di conduttori:

1...1

Modello:

Restringimento a freddo

Intervallo di tensione:

12/20 kV

Sezione nominale:

185...400 mm²

KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C"24 kV - 630 A. ? isolamento cavo 28,5-37,5 mm. Conduttori 185-400 mm2