AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5068104006 CGP-TEC-19/9.5-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM.

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5068104006 CGP-TEC-19/9.5-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 75 M

EAN

8032853657218

Codice prodotto

RYT5068104006

Cod. produttore

5068104006

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.75 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

23.67...24.63 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 75 m. Colore rosso.