AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5068074011 CGP-TEC-6.4/3.2-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM - 5068074011

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5068074011 CGP-TEC-6.4/3.2-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 75 M

EAN

8032853657010

Codice prodotto

RYT5068074011

Cod. produttore

5068074011

Produttore

RYT

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. ? prerestringimento= 6,4 mm. ? postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 75 m. Colore rosso.