AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5067104003 CGP-TEC-76/38-0 GUAINA TERMORESTR NERA - 5067104003

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5067104003 CGP-TEC-76/38-0 GUAINA TERMORESTR NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 76 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 38 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 15 M

EAN

8032853657447

Codice prodotto

RYT5067104003

Cod. produttore

5067104003

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

76 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

38 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.27 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

153.54...159.74 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 76,0 mm. Ø postrestringimento= 38,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,27 mm. Lunghezza= 15 m. Colore nero.