AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038104002 DCP-TEC-3/1.5-45 GUAINA CAVI MESSA A TE - 5038104002

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038104002 DCP-TEC-3/1.5-45 GUAINA CAVI MESSA A TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 300 M

EAN

8032853657560

Codice prodotto

RYT5038104002

Cod. produttore

5038104002

Produttore

RYT

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 3,0 mm. Ø postrestringimento= 1,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.