RAYTECH SRL - RYT485361-004 THVI 20/C-3-ARM TERMINALE TRIP. INTERNO - 485361-004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002557500
Codice prodotto
RYT485361-004
Cod. produttore
485361-004
Produttore
RYT
Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 400-500 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 400 mm2 - Umax 24 kV conduttore 300 mm2