AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT485361-003 THVI 20/C-3 TERMINALI TERMO TRIP. INTERN

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT485361-003 THVI 20/C-3 TERMINALI TERMO TRIP. INTERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 3...3

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Intervallo di tensione - 12/20 kV

  • Sezione nominale - 300...300 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001329405

Codice prodotto

RYT485361-003

Cod. produttore

485361-003

Produttore

RYT

Numero di conduttori:

3...3

Modello:

Restringimento a caldo

Intervallo di tensione:

12/20 kV

Sezione nominale:

300...300 mm²

Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 400-500 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 400 mm2 - Umax 24 kV conduttore 300 mm2