AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT482979-000 GLV 4150 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI - 482979-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT482979-000 GLV 4150 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Sezione nominale conduttore - 50...70 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

  • Con schermatura concentrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861347

Codice prodotto

RYT482979-000

Cod. produttore

482979-000

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Sezione nominale conduttore:

50...70 mm²

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 800 Sezione (mm2): 95-150