AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT302009-000 CLIK 1-FIRE DOR/DOR GIUNZIONE RAPIDA GEL - 302009-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT302009-000 CLIK 1-FIRE DOR/DOR GIUNZIONE RAPIDA GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072928462

Codice prodotto

RYT302009-000

Cod. produttore

302009-000

Produttore

RYT

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni Dorsale/Dorsale. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo.