AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT301098-026 RAPID JOINT-TS101 GIUNTO IN GEL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT301098-026 RAPID JOINT-TS101 GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000432168

Codice prodotto

RYT301098-026

Cod. produttore

301098-026

Produttore

RYT

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi telefonici schermati. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 320x100. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): max 42