AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT301098-024 RAPID JOINT-TS26 GIUNTO IN GEL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT301098-024 RAPID JOINT-TS26 GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079958813

Codice prodotto

RYT301098-024

Cod. produttore

301098-024

Produttore

RYT

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi telefonici schermati. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x60. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): max 24