RAYTECH SRL - RYT301098-022 RAPID JOINT-T61 GIUNTO IN GEL - 301098-022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077836519
Codice prodotto
RYT301098-022
Cod. produttore
301098-022
Produttore
RYT
Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi telefonici. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): max 31