AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT301096-001 CLIK 2 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 301096-001

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT301096-001 CLIK 2 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 6...35 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853651292

Codice prodotto

RYT301096-001

Cod. produttore

301096-001

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

6...35 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 220x85x46. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:30 - D:29