AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT255102-TEC THVO 20/240-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT255102-TEC THVO 20/240-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 3...3

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Intervallo di tensione - Altri

  • Sezione nominale - 70...240 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004063399

Codice prodotto

RYT255102-TEC

Cod. produttore

255102-TEC

Produttore

RYT

Numero di conduttori:

3...3

Modello:

Restringimento a caldo

Intervallo di tensione:

Altri

Sezione nominale:

70...240 mm²

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2