AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT231050-TEC THVO 20/25-3 TERMINALE TERMO TRIP. ESTER

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT231050-TEC THVO 20/25-3 TERMINALE TERMO TRIP. ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079275262

Codice prodotto

RYT231050-TEC

Cod. produttore

231050-TEC

Produttore

RYT

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2