AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT224477-TEC GLV 0316 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI - 224477-TEC

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT224477-TEC GLV 0316 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Sezione nominale conduttore - 10...16 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861255

Codice prodotto

RYT224477-TEC

Cod. produttore

224477-TEC

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Sezione nominale conduttore:

10...16 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 400 Sezione (mm2): 10-16