AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT214663-004 CLIK 2000 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI - 214663-004

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT214663-004 CLIK 2000 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 2.5...25 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...16 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032853651308

Codice prodotto

RYT214663-004

Cod. produttore

214663-004

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

2.5...25 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...16 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

7.2...14 mm

Diametro del cavo di derivazione:

6.7...12.5 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 75x40x21. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:14 - D: 12,5