RAYTECH SRL - RYT190805-000 RAYL055-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C - 190805-000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Modello - Parete ad elevato spessore
Diametro interno prima del restringimento - 100 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 52 mm
Sezione nominale - 65...95 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
2000005707520
Codice prodotto
RYT190805-000
Cod. produttore
190805-000
Produttore
RYT
Tipo:
Restringimento a caldo
Modello:
Parete ad elevato spessore
Diametro interno prima del restringimento:
100 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
52 mm
Sezione nominale:
65...95 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
140 mm
Privo di alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Rapporto di restringimento:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Diametro nominale in pollici:
Altri
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.8 mm
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
no