AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT190360-000 THVE 20/B-RC TERM UNI INT (KIT 3 TERM U

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT190360-000 THVE 20/B-RC TERM UNI INT (KIT 3 TERM U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853657768

Codice prodotto

RYT190360-000

Cod. produttore

190360-000

Produttore

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 70-240 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 95-300 mm2. L: 320 mm