AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT125444-TEC GEHV 60/C GIUNZIONE - 125444-TEC

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT125444-TEC GEHV 60/C GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 40/69 (72,5) kV

  • Numero di conduttori - 1

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001128602

Codice prodotto

RYT125444-TEC

Cod. produttore

125444-TEC

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

40/69 (72,5) kV

Numero di conduttori:

1

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto termorestringente Umax 72 kV