AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100550-MAG MAGIC FLUID 550 FLUIDO ISOLANTE SIGILLAN - 100550-MAG

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100550-MAG MAGIC FLUID 550 FLUIDO ISOLANTE SIGILLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 550 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853653401

Codice prodotto

RYT100550-MAG

Cod. produttore

100550-MAG

Produttore

RYT

Contenuto:

550 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente in busta monodose, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 550 gr. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .