AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100120-002 RAYCAST L120-ARM GIUNTO DIRITTO CAVO ARM - 100120-002

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100120-002 RAYCAST L120-ARM GIUNTO DIRITTO CAVO ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 50...95 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001147207

Codice prodotto

RYT100120-002

Cod. produttore

100120-002

Produttore

RYT

Modello:

Resina colata

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

50...95 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di terra:

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x50-95